Prix : 37,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 37,95 $ ch.
- Achetez 3-5 35,95 $ ch.
- Acheter 6+ 34,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Irwin® GV6 GrooveLock 6" V pinces de la mâchoire
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Simple pression du bouton de presse-n-slide novateur ajuste la mâchoire inférieure 2 X plus vite que la pince mixte traditionnel groove
- Système de cliquet multi-gorges a deux reprises les positions de groove que n’importe quel autres pinces mixte groove, fournissant la mâchoire précis de positionnement pour saisir n’importe quel type de surface
- Dispositif antipincement, anti-dérapant ProTouch™ poignées offrent confort, contrôle et moins fatigue des mains
- Poignée de dents à angle droit dans toutes les directions pour morsure maximale
- Metal Injection Molding (MIM) procédé pour les pièces de précision permet la force et des performances exceptionnelles
- Maintenant disponible avec mâchoires droites, lisses et en forme de v
- Soutenu par la garantie à vie IRWIN VISE-GRIP
Poids &Dimensions
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Gamme de longueur totale 6 au 6/15-16"
- Capacité de la mâchoire 1-1/8 po (2,86 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Plage de capacité maximale de la mâchoire 1-1/8-1-1/2"
- pays La Chine
- Type de handle Grip de confort
- Type & Embouveté
- Forme de la mâchoire V-Jaw
- Isolées Non
- Famille de couleurs handle Multicolore
- Marque IRWIN Tools
- Style Appuyez sur le bouton réglage
- Coupe-fil Non
- Numéro de référence du fabricant 4935351
- Surface de la mâchoire Dentelé
- Style de poignée Grip de confort
- À ressort Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
IRWIN VISE-GRIP® 4935351 GV6 6" V-Jaw bouton réglage langue & Groove pince
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit