Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cet interrupteur est conçu pour être utilisé avec une enceinte. La poignée se monte sur la porte et l’interrupteur est monté sur din-rail (arrière). Ce système comprend un raccord qui restreint l’enceinte de s’ouvrir lorsque l’interrupteur est en position ON. MERZ est depuis longtemps le standard UL certifié déconnecter les interrupteurs. MERZ sectionneurs sont sans pareil pour la qualité et la fiabilité.
Springer contrôles-MERZ déconnecter commutateurs sont disponibles en modèles de Amp 16 125 ampères. Ces UL certifié commutateurs sont adaptés pour des applications résidentielles et industrielles. Interrupteurs sont disponibles dans (panneau) avant montage, montage Centre et variétés de montage sur rail din. Il existe une variété de poignées. Pour poteaux supplémentaires et accessoires, veuillez visiter les contrôles Springer | Merz accessoires pour page de déconnecter les interrupteurs sur www.globalindustrial.com.
Remarque : Enceinte non inclus.
Springer contrôles-MERZ déconnecter commutateurs sont disponibles en modèles de Amp 16 125 ampères. Ces UL certifié commutateurs sont adaptés pour des applications résidentielles et industrielles. Interrupteurs sont disponibles dans (panneau) avant montage, montage Centre et variétés de montage sur rail din. Il existe une variété de poignées. Pour poteaux supplémentaires et accessoires, veuillez visiter les contrôles Springer | Merz accessoires pour page de déconnecter les interrupteurs sur www.globalindustrial.com.
Remarque : Enceinte non inclus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1,73 po (4,39 cm)
- Largeur 1,73 po (4,39 cm)
- Hauteur 1,97 po (5 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs handle Rouge/jaune
- Marque Contrôles de Springer
- Pôles 3
- Numéro de référence du fabricant ML1-040-DR3
- Ampérage 40 A
- AWG 8+
- Comprend Interrupteur, poignée, couplage Kit d’interverrouillage, couvre-bornes
- Tension maximale 600 V
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Springer contrôles/MERZ ML1-040-DR3, 40d, 3-Pole, sectionneur, rouge/jaune, montage Din, raccord, verrouillable
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit