Prix : 1 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette solution de stockage en aluminium léger idéalement augmente votre espace de stockage en plaçant le petit équipement à portée de main. 326-3 modèle est une unité de double tiroir empilées mesure 49 dans longtemps, 12-1/4 en entier et 12-1/4 en haut. Séparateurs de tiroir offrent une vaste gamme d’organiser les options. ITEMIZER® tiroirs sont une solution de stockage van léger. Chaque tiroir de verrouillage printemps transporte jusqu'à 75 livres, du matériel. Unités peuvent être empilées comme nécessaire pour le stockage supplémentaire de van. Rouleau tiroirs montée descente ouvert à pleine extension. Séparateurs de tiroir réglable offrent une plus grande flexibilité. Bandes antidérapantes fournissent une traction pour bottes boueuses et humides. Montage de la serrure est fourni pour l’installation de camlock facultatif. Chaque compartiment tiroir mesure 4-1/4 en haut. 10-1/2 dans l’échelle. 46-1/2 en long. Finition de manteau de poudre Brite blanc ARMOR-TUF® assure des années de fiabilité. Garantie à vie limitée garantit une qualité inégalée.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-3/4 po (32,39 cm)
- Hauteur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Poids 54,5 lbs (24,77 kg)
- Longueur 49 in (124,46 cm)
Détails du produit
- Type Empilé
- Marque Weather Guard
- Description ITEMIZER caisson à tiroirs
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 326-3
- Capacité 4,9 ft²
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Météo garde ITEMIZER® caisson à tiroirs, empilée 49 "x 12-1/4" x 12-1/4"- 326-3
1759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires