Prix : 479,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le support IV lavable 7795SS 2 de Blickman est doté d’un poteau en acier inoxydable standard de 1 pouces sur une base composite noire à 5 pieds. Réglez sa hauteur (74 » 110 ») via un mécanisme Tru Loc™ et suspendez les sacs IV sur 2 crochets. Ce modèle est spécialement conçu pour résister aux températures élevées et aux fluides de nettoyage avec des trous de pleurs dans le poteau et dans la base pour le drainage des fluides.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Adaptateur amovible à 2 crochets (boucle de crochets à gauche)
- Poteau en acier inoxydable standard de 1 po avec trous de pleurs
- Tru Loc™ mécanisme de réglage de la hauteur
- Réglage de la hauteur: 74 « 110 »
- 24 « diamètre, 5 jambes polie base en aluminium moulé sous pression avec Wall Saver™ pointes et trous de pleurs
- Roulettes en caoutchouc dur de 3 po
- Adaptateur amovible à 4 crochets
- Adaptateur amovible à crochet 8 (Rake)
Poids &Dimensions
- Hauteur 74 - 110 pouces
Détails du produit
- Description IV Stand
- Assemblage requis Oui
- Capacité Crochet 2
- Type IV les peuplements
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Tru-Loc
- Numéro de référence du fabricant 0539A02302
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support Blickman IV, Tru-Loc™, Noir, 74 - 110"H, 2 Crochet
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit