Prix : 359,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Roulement à billes Super mandrin Jacobs est spécifiquement conçu pour service intensif, près de forage de production de tolérance. Il s’adapte à une large gamme d’équipements de forage, foreurs de jig, fraiseuses, tours et radiaux. Utilisant une boule de butée pour réduire la friction dans le mandrin, mécanisme de fermeture, il permet l’application de la force de préhension plus sur des tiges de forage pour maximiser le couple de perçage sous conditions d’usinage les plus exigeantes.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Roulement à billes construction maximise la force de préhension et de forage de précision
- Mâchoires Centre-motif de rectitude absolue et alignement
- Mâchoires spécialement traitée pour assurer la vie de fil longue et haute dureté de surface de préhension
- Manche monobloc élimine les fissures entre les dents souvent trouvées dans d’autres conceptions de conduite
- Dents manches durcis plus nez durcie et serrure fournit la résistance à l’usure exceptionnelle
- Norme de Douille cannelée
- Chaque mandrin 100 % inspecté pour la performance et de précision
Détails du produit
- Type Medium Duty
- Mont 33JT
- Marque Jacobs
- Numéro de la touche K32
- Description Mandrin porte-mèche
- Numéro de référence du fabricant 33
- Capacité 0-1/2 po
- Type de mandrin Type de clé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Jacobs modèle 33 Type de clé conique monté Medium Duty mandrins, 33JT
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit