Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB603574

Chariot de nettoyage Global Industrial™ bleu avec sac en vinyle de 25 gallons

Description du produit
Chariot d'entretien Global™ Blue

Ce chariot d'entretien en plastique haute densité peut tout contenir, est facile à nettoyer et résiste à une utilisation intensive et constante. Doté de 3 étagères robustes, de supports pour balai et serpillière, ainsi que d'une plate-forme avant pouvant accueillir une poubelle de 20 gallons ou la plupart des seaux à serpillière, ce chariot d'entretien est entièrement équipé pour vous faire gagner du temps et vous épargner des efforts. Un sac en vinyle robuste de 25 gallons, muni d’une fermeture à glissière, permet de le vider facilement et se fixe solidement au chariot ; un couvercle à charnières recouvre le sac en vinyle pour dissimuler les déchets ou les dé buanderie s collectés. Une poignée moulée, de grandes roues arrière de 8" et des roulettes pivotantes avant de 3" assurent une grande maniabilité, même dans les espaces restreints. Le chariot mesure 48-1/2" de long x 20" de large x 39" de haut. Dimensions des étagères : étagère inférieure 32" x 18" x 2", étagère intermédiaire 12-1/2" x 15" x 2", étagère supérieure 12-1/2" x 15" x 3". Le seau à essoreuse et les consommables sont vendus séparément.

Également disponible en gris et en noir.
PRIX
$289.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur48-1/2 po
Largeur20 po
Hauteur39 po

Détails du produit

StyleChariot d'entretien
MatériauPlastique
CouleurBleu
Référence fabricant603574
MarqueGlobal Industrial