Chariot de nettoyage Global™ gris
Ce chariot de nettoyage en plastique haute densité est très pratique, facile à nettoyer et résiste à un usage intensif et constant. Doté de 3 étagères robustes, de supports pour balais et serpillières et d'une plateforme avant pouvant accueillir une poubelle de 75 litres ou la plupart des seaux à serpillières, ce chariot est entièrement équipé pour vous faire gagner du temps et de l'énergie. Son sac en vinyle résistant de 95 litres avec fermeture éclair permet une vidange facile et se fixe solidement au chariot ; un couvercle à charnière recouvre le sac pour dissimuler les déchets. buanderie Ce chariot est doté d' une poignée moulée, de grandes roues arrière de 20 cm et de roulettes pivotantes avant de 7,5 cm pour une maniabilité optimale, même dans les espaces restreints. Dimensions : 123 cm (L) x 51 cm (l) x 99 cm (H). Dimensions des étagères : inférieure 81 cm x 46 cm x 5 cm, centrale 32 cm x 38 cm x 5 cm, supérieure 32 cm x 38 cm x 7,5 cm. Essoreuse et accessoires vendus séparément.
Également disponible en bleu et en noir .
Global Industrial
Référence :WB603590
Chariot de nettoyage Global Industrial™ gris avec sac en vinyle de 25 gallons
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$235.95était $259.95
Économisez $24.00 (9%)
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
| Longueur | 48-1/2 po |
| Largeur | 20 po |
| Hauteur | 39 po |
Détails du produit
| Style | Chariot de nettoyage |
| Matériel | Plastique |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | 603590 |
| Marque | Global Industrial |