Prix : 1 485,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construit une base trois plis imprégné de résine 45 lb densité panneaux de particules recouvert de stratifié décoratif haute pression pour la longévité de longue durée. Portes et panneaux est 7/8" épais et inclure épais pilastres de 1-1/4" pour une rigidité supplémentaire et le soutien. Les ferrures sont moulées en zamac chromé. Non assemblés. Type de porte d’oscillation vers l’extérieur. Compartiments ADA conforme de salle de bains. La finition de couleur est Amande. Les tailles sont 60 » L x 61-1/4 ». Non retournable.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 61-1/4 po (155,58 cm)
Détails du produit
- Marque Metpar
- Assemblage requis Oui
- Description Complet dans le coin-ADA approuvé compartiment
- Type de porte Swing vers l’extérieur
- Matériau Plastique stratifié
- Numéro de référence du fabricant PLIC1HCAD
- Couleur Brun
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
80,95 $
Coin en plastique stratifié complète en-ADA approuvé compartiment amande
1485,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires