Prix : 449,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Épaisseur 3/9 po (66,04 cm)
- Taille 3 x 10 ft
Détails du produit
- Antimicrobien Oui
- Résistant aux fluides Oui
- Type de coussin Anti Fatigue
- Type Taille standard
- Matériau de surface Mousse de caoutchouc nitrile
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Famille de couleurs de bordure Gris
- Quantité par paquet 1
- Matériau Gants en nitrile
- Style WetStep
- Indice humide/humide/sec Wet
- Matériel de sauvegarde Caoutchouc
- Réversible Non
- Modèle Trous de drainage
- Modular Non
- Résistance à l’huile et aux graisses Oui
- Description Vidangeable Mat
- Antidérapant Oui
- Marque M + A tapis
- Série Pas mouillé
- Numéro de référence du fabricant 789020310
- Couleur Gris
- Surface Type Grit
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée
Conformité et certifications
- Conditions environnementales Établissement de santé, Zone de douche
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
229,95 $
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
90,95 $
Global Industrial™ Bacterial Enzyme Odor Eliminator, Bouteille de 1 quarts, 6/Caisse
Article nº : 640410
Pas encore évalué
82,95 $
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
28,95 $
215,95 $
Rouleau universel industriel™ Global, poids moyen, 150 pi L x 15 po l, gris, 2/paquet
Article nº : B2305915
Pas encore évalué
149,95 $
M + A tapis WetStep tapis vidangeable, 3 'x 10', gris - 789020310
449,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires