Prix : 94,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Liquide Bobrick® & distributeur de savon Lotion
20-oz capacité avec bec 6
Ce distributeur savon Lotion & liquide est facile à entretenir et augmente les économies de main de œuvre. Le couvercle de verrouillage résistant au vandalisme et bec libre / tournage faire ce distributeur idéal pour une utilisation dans des environnements variés. Distributeur est résistant à la corrosion et dispose d’un corps en plastique résistant aux chocs et la tige. bec de 6 est caractéristiques un poli brillant finition, assortis de la couverture et la rosace. Contenant est fait de polyéthylène incassable pour une durabilité maximale dans les zones de toilettes. Conçu pour distribuer le liquide et lotion pour les mains, les détergents synthétiques et des savons antibactériens contenant PCMX et/ou Triclosan. Maximum d’épaisseur de montage est 1. Capacité : 20-oz.
20-oz capacité avec bec 6
Ce distributeur savon Lotion & liquide est facile à entretenir et augmente les économies de main de œuvre. Le couvercle de verrouillage résistant au vandalisme et bec libre / tournage faire ce distributeur idéal pour une utilisation dans des environnements variés. Distributeur est résistant à la corrosion et dispose d’un corps en plastique résistant aux chocs et la tige. bec de 6 est caractéristiques un poli brillant finition, assortis de la couverture et la rosace. Contenant est fait de polyéthylène incassable pour une durabilité maximale dans les zones de toilettes. Conçu pour distribuer le liquide et lotion pour les mains, les détergents synthétiques et des savons antibactériens contenant PCMX et/ou Triclosan. Maximum d’épaisseur de montage est 1. Capacité : 20-oz.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Profondeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Activation Manuelle
- Emplacement de montage Plan de travail
- Description Distributeur de savon w / 6" bec
- Capacité 590 ml
- Type Plan de comptoir
- forme Liquide & Lotion
- Marque Bobrick
- Matériau Plastique/métal
- Numéro de référence du fabricant B-82216
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
92,95 $
Bobrick® 20-oz liquide & Lotion Soap distributeur - 6" bec - B-82216
94,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires