Prix : 69,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Activation Manuelle
- Emplacement de montage Murale
- Description ClassicSeries en saillie - Vertical
- Capacité 1185 ml
- Type Support mural
- forme Liquide
- Marque Bobrick
- Série Série™ Classique
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant B-2111
- Couleur Argent
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel type d’acier inoxydable est utilisé? Quel est le savon préféré à utiliser dans le distributeur?
Question posée par : Rodney, 15, 2020 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 17, 2020
Bonjour Rodney, ce distributeur est fait de type-304, acier inoxydable de calibre 22 avec une finition satinée. Les savons pour les mains tout usage et les savons à base d’iode sont acceptables. Il est recommandé, pour prévenir la corrosion du réservoir, d’utiliser uniquement des savons liquides neutres en pH sans chlorure et de ne pas utiliser de désinfectants à base d’alcool. Je vous remercie pour votre question.
-
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
90,95 $
Économisez 17,00 $ avec ce produit comparable
Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml
Article nº : 640905
Expédition en un jour ouvrable
52,95 $
comparer les élémentsDistributeur de savon vertical Bobrick® ClassicSeries™, montage en surface, B-2111
69,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires