Prix : 445,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tube est type 16 304-1/1" diamètre extérieur (diamètre extérieur) en acier inoxydable avec des surfaces exposées en satin brillant de finition de calibre 4 ou 16 calibre en acier avec finition blanche. Barre d’appui doit être solidement fixée au mur pour supporter la charge, il est destiné à soutenir. Peut supporter des charges de 250lbs sous lui a utilisation prévue. Processus de pliage sur toutes les courbes de mandrin maintient uniforme bar diamètre. Barre d’appui est abaissée à support horizontal position et manuellement déclenchée pour cause de départ. Un système de verrouillage permet le flip up barre d’appui doit être bloqué en position horizontale ou rétractée.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Type Pivoter vers le haut
- Marque Produits de gel
- Emplacement de montage Support mural
- Description Barre d’appui
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 1055S
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Non-Para extra-forts urinoir écran - Evergreen 12 écrans/caisse
Article nº : 640986
Pas encore évalué
47,95 $
Gel Swing Up sécurité Grab Bar - blanc - 1055S
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires