Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ASI® Swing Up barre d’appui - 3413-P

ASI® Swing Grab bar - 3413-P

Article nº : WBB201936

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 589,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Barre d’appui la bride de ASI® Snap - 42 po l - 3801-42

ASI® Snap bride Grab Bar - 42" W - 3801-42

Barre d’appui la bride de ASI® Snap - 36 po l - 3801-36

ASI® Snap bride Grab Bar - 36" W - 3801-36

Barre d’appui la bride de ASI® Snap - 48 po l - 3801-48

ASI® Snap bride Grab Bar - 48" W - 3801-48

Barre d’appui la bride de ASI® Snap - 24 po l - 3801-24

ASI® Snap bride Grab Bar - 24" W - 3801-24

EXPOSÉS DE SWING UP BARRE DE MONTAGE
Swinging Grab Bar offre un lieu de Strong à Hold sur dans les douches et salles de bains tandis que laisser d’espace pour tous les utilisateurs.


Grab bar balançoires vers le haut et hors de la voie d’accès de l’installation complète tout en conservant la force lorsque abaissée. Barreaux est en tube d’acier inoxydable de Type 18 304 jauge avec un fini satiné. Mandrell flexion processus assure uniforme bar diamètres. HELIARC soudage pour la force. Bride est 3" diamètre x 1/8" D et s’effectue via en acier inoxydable de type 304 avec un fini satiné. Brides ont trois trous fraisés pour accueillir des vis (non fournies). Aide à se conforme aux règlements et directives de l’ADA.

Barres d’appui personnalisé taille ASI disponibles. Contacter le service commercial pour plus d’informations.

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Profondeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)

Détails du produit

  • Type Pivoter vers le haut
  • Marque American Specialties
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 3413-P
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
ASI® Swing Up barre d’appui - 3413-P

ASI® Swing Grab bar - 3413-P

Article nº : WBB201936