Prix : 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
EXPOSÉS DE SWING UP BARRE DE MONTAGE
Swinging Grab Bar offre un lieu de Strong à Hold sur dans les douches et salles de bains tandis que laisser d’espace pour tous les utilisateurs.
Grab bar balançoires vers le haut et hors de la voie d’accès de l’installation complète tout en conservant la force lorsque abaissée. Barreaux est en tube d’acier inoxydable de Type 18 304 jauge avec un fini satiné. Mandrell flexion processus assure uniforme bar diamètres. HELIARC soudage pour la force. Bride est 3" diamètre x 1/8" D et s’effectue via en acier inoxydable de type 304 avec un fini satiné. Brides ont trois trous fraisés pour accueillir des vis (non fournies). Aide à se conforme aux règlements et directives de l’ADA.
Barres d’appui personnalisé taille ASI disponibles. Contacter le service commercial pour plus d’informations.
Swinging Grab Bar offre un lieu de Strong à Hold sur dans les douches et salles de bains tandis que laisser d’espace pour tous les utilisateurs.
Grab bar balançoires vers le haut et hors de la voie d’accès de l’installation complète tout en conservant la force lorsque abaissée. Barreaux est en tube d’acier inoxydable de Type 18 304 jauge avec un fini satiné. Mandrell flexion processus assure uniforme bar diamètres. HELIARC soudage pour la force. Bride est 3" diamètre x 1/8" D et s’effectue via en acier inoxydable de type 304 avec un fini satiné. Brides ont trois trous fraisés pour accueillir des vis (non fournies). Aide à se conforme aux règlements et directives de l’ADA.
Barres d’appui personnalisé taille ASI disponibles. Contacter le service commercial pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Type Pivoter vers le haut
- Marque American Specialties
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 3413-P
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ASI® douche rabattable avec éponge coussin - main gauche siège - 8205-L
Article nº : B201818
Pas encore évalué
695,00 $
ASI® Swing Grab bar - 3413-P
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires