Prix : 555,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Économique et ultra-compact, le sèche-mains automatique NOVA 2 monté en surface est conçu pour s’adapter aux petits budgets et aux petites toilettes. Son capteur infrarouge permet un fonctionnement efficace et mains libres, tandis que son élément chauffant NiChrome fournit un flux d’air confortable et chaud qui sèche les mains en environ 30 secondes. La tension universelle s’adapte dans une plage de 110 à 240 volts (50 à 60 Hz), ce qui simplifie l’installation. Le modèle 0930 présente une finition époxy émaillé blanche élégante sur acier pour une apparence propre et une durabilité. Résistant au vandalisme et bénéficiant d’une garantie limitée de 2 ans, le sèche-mains économique NOVA 2 offre une solution silencieuse et fonctionnelle pour les projets de toilettes commerciales à faible trafic.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Solution économique pour les toilettes commerciales à faible trafic
- Fonctionnement silencieux pour les zones sensibles au son
- Le capteur infrarouge démarre et arrête le moteur pour un fonctionnement sans contact
- La tension universelle simplifie l’installation (accepte l’entrée 110-240 V)
- Un débit d’air de 176 pieds cubes par minute permet un séchage modéré
- L’élément chauffant NiChrome optimise le fonctionnement du chauffage et offre un confort d’utilisation
- La conception compacte optimise l’espace
- Résistant au vandalisme pour réduire les coûts de maintenance
- Couvercle en acier avec une finition époxy blanche durable
- Conforme ADA lorsqu’il est installé avec un kit d’encastrement ADA ou un protecteur mural ADA
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/5 po (23,37 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 9-2/3 po (24,55 cm)
Détails du produit
- Temps de séchage 30 secondes
- Activation Automatique
- Style de séchage Sous-mains
- Emplacement de montage Murale
- Tension 120-240 V
- Ampérage 8 A
- Puissance en watts 1000 W
- Type Automatique
- Marque Sécheuse monde
- Matériau En alliage de Zinc moulé
- Style Économie
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 0830
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V
Article nº : 641164
Expédition en un jour ouvrable
389,95 $
comparer les élémentsSéchoir automatique à main World Dryer Economy, Conforme à l’ADA, Blanc, 120-240V
555,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires