Stand de distributeur de désinfectant sanitizer PolyJohn® MSN1-1000GG
Article nº : WBB435039
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ?
Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
Prix : 225,95 $
Quantité
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PolyJohn® MiniSan distributeur peut contenir une ou deux en mousse ou gel de distributeurs de désinfectant main (vendus séparément) pour plusieurs personne et est idéal pour des applications intérieures comme les entrepôts, les hôpitaux, les restaurants, les centres de remise en forme, les écoles et les supermarchés. Dispose d’un profil mince et accès double face mousse désinfectantes distributeurs. L’unité est léger et facile à transporter. Comprend un panneau d’affichage de publicité qui peut être personnalisé avec des stickers. Construit à partir de polyéthylène durable avec une finition de granit. Base peut être remplie d’eau ou de sable pour une meilleure stabilité. Compatible avec les distributeurs de la taille de la plaque de montage. La plaque de montage est de 6"W x 8"H.
Poids &Dimensions
Hauteur58 dans
Détails du produit
TypePied de sol
Quantité par paquet1
MarquePolyJohn
MatériauPlastique
Numéro de référence du fabricantMSN1-1000GG
CouleurGris
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
Ce stand doit-il fonctionner avec un distributeur spécifique ? Comment le distributeur est-il attaché?
Question posée par : Kate, 08, 2020 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
Expert produit, Juin 11, 2020
Bonjour Daniel, ce stand peut fonctionner avec n’importe quel distributeur tant qu’il est dans la plaque de montage 6 « W et 8"H. Le distributeur s’attache comme vous le monteriez au mur. En outre, vous pouvez forer des attaches dans la plaque de montage si nécessaire. Je vous remercie pour votre question.