Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

PolyJohn® 250 gallons réservoir d’eaux noires - HT01-0250

Réservoir PolyJohn® de 250 gallon(s) - HT01-{[#2

Article nº : WBB435047

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 399,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

PolyJohn® 300 gallons réservoir d’eaux noires - HT01-0300

Réservoir PolyJohn® de 300 gallon(s) - HT01-{[#2

Bleu de toilettes portables PolyJohn® PJN3™ - PJN3-1001

Toilette portative PolyJohn® PJN3™, bleue, PJN3-1001

Système de livraison de l’eau douce PolyJohn® Waterworks™ - FWD3-1000

PolyJohn® Waterworks™ système d’alimentation eau douce - FWD3-1000

ASI® Swing Up barre d’appui - 3413-P

ASI® Swing Grab bar - 3413-P

PolyJohn® 250 gallons fournit un stockage polyvalent sous remorques Bureau sur chantiers de construction avec un temps d’installation rapide et est idéal pour stockage de déchets de vrac. Caractéristiques encastrés ports pour accueillir diverses configurations de plomberie. Accepts Fernco® caoutchouc coupleurs et pinces, avec aucun joints filetés ou cimentés. La construction d’un mur épais résistant est conçue pour durer. Dimensions : 48" W x 72" D x 18 "H.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 72 in (182,88 cm)
  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Type Réservoir
  • Quantité par paquet 1
  • Marque PolyJohn
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Plastique PEBD
  • Numéro de référence du fabricant HT01-0250
  • Capacité 250 gallons
  • Couleur Gris étain
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
PolyJohn® 250 gallons réservoir d’eaux noires - HT01-0250

Réservoir PolyJohn® de 250 gallon(s) - HT01-{[#2

Article nº : WBB435047