Le PolyJohn® Mini Flush est un système de toilettes à chasse d'eau autonome, idéal pour une utilisation sur les chantiers, dans les bureaux temporaires, les locaux de rangement d'outillage, les bus, les bateaux, les remorques servant de cantine et tout autre environnement où l'installation de toilettes portables complètes s'avère peu pratique. Avec une largeur de seulement 23", le Mini Flush peut être installé pratiquement partout où vous en avez besoin. Fabriqué en polyéthylène résistant. Il est équipé d'un siège d'une capacité de 15 gallons et d'une vanne de vidange à recirculation «VR ». Dimensions : 23" de largeur x 24-1/2" de profondeur x 21-3/4" de hauteur.
Système de toilettes à chasse d'eau autonome PolyJohn® Mini-Flush - MF02-1000
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,335.00
1
1
Expédié sous 90 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 23 po |
| Profondeur | 24-1/2 po |
| Hauteur | 21-3/4 po |
Détails du produit
| Type | Toilettes portables |
| Capacité | 15 gallon |
| Matériau | Plastique LDPE |
| Quantité par emballage | 1 |
| Couleur | Gris étain |
| Référence fabricant | MF02-1000 |
| Marque | PolyJohn |