Prix : 3 879,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PolyJohn® PJN3™ Single Unit Trailer est conçu pour les toilettes portables PJN3™. Cet appareil est fabriqué à partir de soudés acier doux et est zingué. Appareil verrouille en place un toilettes portables avec clips D et poches soudées. Conçu pour les surfaces hors route et de pavés. Paquet de lumière de queue caractéristiques. Comprend les chaînes de sécurité, 2" coupleur et un dispositif de descente. capacité de 900 lb. Dimensions : 68-1/2 "W x 90" D x h 25 ".
Poids &Dimensions
- Profondeur 90 in (228,6 cm)
- Largeur 68-1/2 po (173,99 cm)
Détails du produit
- Type Trailer de toilettes portables
- Quantité par paquet 1
- Marque PolyJohn
- Matériau Acier doux zingué
- Numéro de référence du fabricant TU01-1000
- Couleur Zinc plaqué
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PolyJohn® toilettes seule remorque - TU01-1000
3879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires