Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bobrick® patère simple - Satin - B76717

Crochet pour une robe de chambre Bobrick® - Satiné - B76717

Article nº : WBB489246

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 16,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Patère Double Bobrick® - Satin - B76727

Bobrick® Robe Double crochet - Satin - B76727

Patère simple Bobrick® ClassicSeries™ - Satin - B6717

Bobrick® ClassicSeries™ unique Robe crochet - Satin - B6717

Patère Double Bobrick® ClassicSeries™ - Finition satinée - B6727

Bobrick® ClassicSeries™ Robe Double crochet - finition satinée - B6727

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Bobrick® crochet utilitaire - Satin - B6707

Bobrick® crochet utilitaire - Satin - B6707

Rideau de douche en vinyle Bobrick® - 70 po l x 72 po H - B204-3

Rideau de douche en vinyle Bobrick®, 70 po l x 72 po H – B204-3

Bobrick® tige de rideau de douche w / montage à vis cachées - 60 po l - B207x60

Bobrick® w / montage à vis cachées - 60" W - tringle à Rideau de douche B207x60

Rideau de douche en vinyle Bobrick® - 42 po l x 72 po H - B204-2

Rideau de douche en vinyle Bobrick®, 42 po l x 72 po H – B204-2

Distributeur de plusieurs rouleaux de papier en saillie Bobrick® ConturaSeries® - B-4288

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Évacuation sanitaire en saillie Bobrick® ConturaSeries® - B-270

Évacuation sanitaire pour surface Bobrick® ConturaSeries® - B-270

Tablette en acier inoxydable Bobrick® - 24 po l x 8 po P - B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 4 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 4 gallons, noir

Global Industrial™ inox Vertical de savon liquide distributeur - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - Acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Fontaine oculaire Guardian Equipment, G1814P

Fontaine oculaire Guardian Equipment, G1814P

Bobrick® patère simple
Finition satinée


Cette patère simple est idéal pour une utilisation dans des hôpitaux, des centres de loisirs, toilettes et évolution des zones, établissements de soins de santé et plus. Construction durable en acier inoxydable, avec une finition satinée qui complète n’importe quel décor. Dimensions : 2" W x 2" D x 2 "H.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Type Unique
  • Marque Bobrick
  • Description Patère
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant B-76717
  • Couleur Argent
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : KEVIN

    Date de : Avril 03, 2020

    Crochet de robe
    Votre commentaire :
    Merci pour la commande. Ils semblent être de bonne qualité. J’aime le fait que la vis est une vis à fentes au lieu d’une vis métrique allen.
  • Reviewer : Deb

    Date de : Avril 23, 2019

    Belle patère robuste
    Votre commentaire :
    Nous utilisons cela comme notre crochet standard dans les chambres des patients.
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
Bobrick® patère simple - Satin - B76717

Crochet pour une robe de chambre Bobrick® - Satiné - B76717

Article nº : WBB489246