Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ASI SURFACE HYGIÉNIQUE MONTÉ SIÈGE COUVERCLE DISTRIBUTEUR
Distributeur de couverture de siège détient et distribue les boîtes du Single 250 ou deux papier toilette housses de protection.
Surface de siège monté couvercle distributeur est fait d’alliage d’acier inoxydable de calibre type 304 22 avec finition satinée #4. Fente de distribution la couverture a un bord plat entièrement ébavurée pour accroc-libre de distribution et de la sécurité des usagers. Soudés ensemble structurel du corps et porte des composants pour la force. N’inclut pas le matériel de montage. 15-3/4" W x 1-7/8 « D x 11" de hauteur H.
Distributeur de couverture de siège détient et distribue les boîtes du Single 250 ou deux papier toilette housses de protection.
Surface de siège monté couvercle distributeur est fait d’alliage d’acier inoxydable de calibre type 304 22 avec finition satinée #4. Fente de distribution la couverture a un bord plat entièrement ébavurée pour accroc-libre de distribution et de la sécurité des usagers. Soudés ensemble structurel du corps et porte des composants pour la force. N’inclut pas le matériel de montage. 15-3/4" W x 1-7/8 « D x 11" de hauteur H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-5/8 po (6,67 cm)
- Largeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 11-1/4 po (28,58 cm)
Détails du produit
- Marque American Specialties
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur de couverture de siège de toilette
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 0477-SM
- Capacité 250 housses de siège
- Couleur Satin
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
90,95 $
229,95 $
ASI® en saillie WC siège couvercle du distributeur en acier inox satiné - 0477-SM
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires