Prix : 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet appareil à double usage est idéal pour les toilettes avec un espace limité. ClassicSeries™ encastré sanitaires élimination & distributeur est construit résistant à la corrosion en acier inoxydable avec une finition satinée. Récipient est conservée dans le cabinet de serrure pour prévenir le vol et dispose d’une fermeture automatique porte élimination qui masque les déchets inesthétiques. Distributeur peut contenir deux cœurs norme tissu roule jusqu'à 4-1/4" de diamètre. Disposition a 3/4 gallons. Installation encastrée permet d’économiser un espace précieux dans les zones plus petites. Dimensions : 15-5/8" W x 4" D x 11-1/4 "H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur 11-1/4 po (28,58 cm)
Détails du produit
- Marque Bobrick
- Emplacement de montage Murale
- Description ClassicSeries
- Matériau Acier inoxydable
- Style Combo
- Numéro de référence du fabricant B-3094
- Capacité Deux rouleaux de 5-1/4"& évacuation sanitaire
- Couleur Stainless
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 03, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Évacuation sanitaire encastrée Bobrick® ClassicSeries™ & distributeur de papier - B3094
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires