Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Distributeur de papier pain enorme Bobrick® ClassicSeries™ Twin monté sur Surface
Réduire l’entretien de toilettes avec cette ClassicSeries™ Surface monté Twin Jumbo rouleau distributeur de papier. Tenir deux rouleaux de diamètre 10" avec des rouleaux de noyau de diamètre 2-1/4" et est convertible pour rouleaux de noyau de diamètre 3". Panneau coulissant d’accès expose un rouleau à la fois, permettant à rouleau simple passage. Construit en acier résistant à la corrosion, avec une finition satinée. Dispose d’une fente de vision large dans la porte. Équipées de serrure. Dimensions : 20/13-16W x 5-5/16 "D x 11-3/8 » H.
Réduire l’entretien de toilettes avec cette ClassicSeries™ Surface monté Twin Jumbo rouleau distributeur de papier. Tenir deux rouleaux de diamètre 10" avec des rouleaux de noyau de diamètre 2-1/4" et est convertible pour rouleaux de noyau de diamètre 3". Panneau coulissant d’accès expose un rouleau à la fois, permettant à rouleau simple passage. Construit en acier résistant à la corrosion, avec une finition satinée. Dispose d’une fente de vision large dans la porte. Équipées de serrure. Dimensions : 20/13-16W x 5-5/16 "D x 11-3/8 » H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Largeur 20-3/4 po (52,71 cm)
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
Détails du produit
- Marque Bobrick
- Emplacement de montage Murale
- Description Série classique Pain enorme
- Matériau Acier inoxydable
- Style Jumbo
- Numéro de référence du fabricant B-2892
- Capacité Deux rouleaux de 10"
- Couleur Stainless
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Mai 06, 2023
-
Reviewer : Tyrone
Date de : Mars 12, 2021
Votre commentaire :
Très beau produit -
Reviewer : Fleurs de William
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’aime la conception générale et la fonction du distributeur, mais le rabat vers le bas de porte est effectivement connecté au distributeur avec un morceau de plastique. Au fil du temps, le plastique se brisera. Il semble qu’il vaudrait une autre de 5 dollars à utiliser l’acier pour le raccordement de la charnière. En outre, ce serait bien si la clé était inviolable. Dans un établissement public, j’ai les gens détruire la serrure de coller des choses dans le trou de clé.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
90,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Distributeur de papier hygiénique double format géant Bobrick® ClassicSeries™ à monter en surface – B-2892
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires