Prix : 44,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Distributeur de papier Double anti-vandalisme en saillie Bobrick® ClassicSeries™
Protection des approvisionnements en précieuses toilettes avec ClassicSeries™ Surface monté vandale résistant Double distributeur de papier. Idéal pour l’usage des toilettes dans les bureaux, écoles, centres de loisirs, les établissements de santé, hôpitaux, etc.. Fabriqué en acier chromé avec une finition polie brillante. Distributeur dispose d’un mécanisme résistant au vandalisme, auto-bloquants. Livraison surveillée élimine les déchets en rouleau empêchant de tourner librement. Peut accueillir deux rouleaux de tissu de base standard jusqu’à 4-1/2 " diamètre, et ne peut pas être retiré du distributeur jusqu’à ce qu’il soit vide. Dimensions : 12-1/4" W x 4-1/2" D x 2-3/4 "H.
Protection des approvisionnements en précieuses toilettes avec ClassicSeries™ Surface monté vandale résistant Double distributeur de papier. Idéal pour l’usage des toilettes dans les bureaux, écoles, centres de loisirs, les établissements de santé, hôpitaux, etc.. Fabriqué en acier chromé avec une finition polie brillante. Distributeur dispose d’un mécanisme résistant au vandalisme, auto-bloquants. Livraison surveillée élimine les déchets en rouleau empêchant de tourner librement. Peut accueillir deux rouleaux de tissu de base standard jusqu’à 4-1/2 " diamètre, et ne peut pas être retiré du distributeur jusqu’à ce qu’il soit vide. Dimensions : 12-1/4" W x 4-1/2" D x 2-3/4 "H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Largeur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
Détails du produit
- Marque Bobrick
- Emplacement de montage Murale
- Description Série classique tissu anti-vandalisme distributeur
- Matériau Acier inoxydable
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant B-265
- Capacité Deux rouleaux de 5-1/4"
- Couleur Stainless
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sherwood
Date de : Avril 06, 2022
-
Reviewer : MARTY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Expédié rapidement, installé facilement, comme annoncé.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
90,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Dévidoir de papier hygiénique double résistant au vandalisme Bobrick® ClassicSeries™ - B265
44,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires