Prix : 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le ConturaSeries® Surface monté plusieurs rouleaux distributeur de papier est élégant et idéal pour une utilisation dans un milieu aux toilettes de volume élevé dans les bureaux, les établissements de santé, hôpitaux, centres de loisirs et plus. Distributeur est construit résistant à la corrosion en acier inoxydable avec une finition satinée, avec des axes de vol-résistant, robustes. Est titulaire de deux rouleaux jusqu'à 5-1/4" diamètre (1800 feuilles). Rouleau supplémentaire tombe automatiquement en place lorsque le rouleau de bas est épuisé. Dispose d’une serrure à ras. Dimensions : 6-1/6" W x 5-15/16 « D x 11" H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Marque Bobrick
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur de papier de plusieurs rouleaux de ConturaSeries
- Matériau Acier inoxydable
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant B-4288
- Capacité Deux rouleaux de 5-1/4"
- Couleur Stainless
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ken
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
52,95 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires