Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Seul Jumbo rouleau Surface monté distributeur de papier nécessite moins d’entretien et est idéal pour les toilettes bien remplies. Distributeur est construit en acier inoxydable satiné, avec une plaque époxy. Broche détient un 10 diamètre de rouleau avec noyau de diamètre 3. Rouleaux de convertible pour noyau de diamètre 2-11/16 et 1-5/8. Fente dans la porte révèle l’approvisionnement des tissus pour un entretien facile. Équipé avec fermeture à ressort pour plus de sécurité. Dimensions : H 10/5-8W x 4-1/2D x 10-5/8.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 10-1/2 po (26,67 cm)
Détails du produit
- Marque Bobrick
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur de papier
- Matériau Acier inoxydable
- Style Jumbo
- Numéro de référence du fabricant B-2890
- Capacité Un rouleau 10"
- Couleur Stainless
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
40,95 $
Économisez 44,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ inox bain Jumbo distributeur de papier - un rouleau 9"
Article nº : 640903
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
65,95 $
comparer les élémentsDistributeur de papier - B-2890 Bobrick® en saillie unique Pain enorme
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires