Prix : 40,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Seul distributeur de papier est idéal pour une utilisation dans les écoles, bureaux, établissements de santé, des complexes résidentiels et plus encore. Distributeur est construit en aluminium robuste avec finition satinée. Caractéristiques percutantes en plastique mandrins avec dispositif de blocage dissimulée. Détient seul rouleau jusqu'à 6" diamètre (2000 feuilles). Livraison surveillée élimine les déchets en rouleau empêchant de tourner librement. Dimensions : 6-1/2" W x 4-7/8" D.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Marque Bobrick
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur de papier
- Matériau Aluminium
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant B-273
- Capacité Un rouleau de 5-1/4"
- Couleur Satin
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Hou
Date de : Juillet 17, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bobrick® simple papier hygiénique distributeur - livraison - B273 surveillée
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires