Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Distributeur de papier rouleau Multi avec étagère en saillie Bobrick®
Ajouter fonctionnalité et design pour vos toilettes avec Surface monté Multi Roll distributeur de papier avec étagère. Fabriqué en acier inoxydable durable, résistant à la corrosion avec une finition satinée qui complète n’importe quel décor. Plateau a 1/2" retours et bord ourlé. Barreaux chromés tenir rouleaux jusqu'à 5-1/2" diamètre (1800 feuilles). Dimensions : 16" W x 5" D x 4 "H.
Ajouter fonctionnalité et design pour vos toilettes avec Surface monté Multi Roll distributeur de papier avec étagère. Fabriqué en acier inoxydable durable, résistant à la corrosion avec une finition satinée qui complète n’importe quel décor. Plateau a 1/2" retours et bord ourlé. Barreaux chromés tenir rouleaux jusqu'à 5-1/2" diamètre (1800 feuilles). Dimensions : 16" W x 5" D x 4 "H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Marque Bobrick
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur de papier w / étagère
- Matériau Acier inoxydable
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant B-2840
- Capacité Deux rouleaux de 5-1/4"
- Couleur Stainless
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Distributeur de papier hygiénique à plusieurs rouleaux Bobrick®, monté en saillie, avec tablette - B2840
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires