99,95 $ ch.
Prix: 299,85 $ / Pkg de 3
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Forme rectangulaire pour le nettoyage des fenêtres et les soins du sol (nettoyage et épilation à la cire). Idéal pour les outils trop larges pour les seaux ronds ordinaires, l'ajustement jusqu'à 18"squeegees et microfibre vadrouilles plates (vendus séparément). Peut contenir jusqu'à 6 gallons de solution de nettoyage.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 2,7 lbs (1,23 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Description Gris
- Capacité 6 gal (22,71 l)
- Type Seau
- Marque Libman Commercial
- Quantité par paquet 3
- Matériau Poly
- Numéro de référence du fabricant 1066
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Libman commercial 18 "fenêtre suceur seau-1066, qté par paquet : 3
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit