Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Unger AquaDozer® Heavy Duty courbé raclette sols industriels, 36" - FP90C
Lla Unger® AquaDozer® 36 « Raclette de sol industriel incurvé robuste est conçu pour les travaux lourds et le déplacement de grands volumes d’eau, de boue et de débris des planchers. Comprend un cadre en acier enduit de poudre de 14 jauges, une prise de poignée en alliage de zinc renforcé et une lame en caoutchouc EPDM noire.
Insert de convertisseur fileté ACME en option FAAI0 (Global #B260165) vendu séparément.
Lla Unger® AquaDozer® 36 « Raclette de sol industriel incurvé robuste est conçu pour les travaux lourds et le déplacement de grands volumes d’eau, de boue et de débris des planchers. Comprend un cadre en acier enduit de poudre de 14 jauges, une prise de poignée en alliage de zinc renforcé et une lame en caoutchouc EPDM noire.
Insert de convertisseur fileté ACME en option FAAI0 (Global #B260165) vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
- Largeur de nettoyage 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 3,4 lbs (1,55 kg)
Détails du produit
- Cadre Acier
- Description Racloir AquaDozer® Floor
- Type de handle Conique
- Type Courbé
- Pour une utilisation avec AL14T
- Marque Unger
- Quantité par paquet 1
- Matériau EDPM caoutchouc
- Style Racloir seulement
- Numéro de référence du fabricant FP90C
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Susan
Date de : Septembre 17, 2013
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ 36 » Squeegee de plancher incurvé avec poignée en bois, qté par paquet : 4
Article nº : 641539
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
187,80 $
comparer les élémentsUnger Heavy Duty incurvé AquaDozer® plancher raclette, EDPM Rubber, 36 "-FP90C
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires