Idéal pour les sols durs et les moquettes. Nettoie facilement les sols nus et les moquettes à poils courts. Fabriqué en acier galvanisé, ce balai manuel est doté de composants en plastique ABS et de roues en caoutchouc souple pour un fonctionnement fluide. Son profil bas permet un accès facile autour et sous les meubles. Les roues en caoutchouc souple épousent la surface. Ce balai pour sols et moquettes possède une largeur de nettoyage de 16,5 cm et un bac à poussière facile à ouvrir.
Balayeuse mécanique Rubbermaid pour sols et tapis, largeur de nettoyage de 16,5 cm (6-1/2 po)
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$155.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 4 lb |
| Largeur de nettoyage | 6-1/2 po |
Détails du produit
| Taper | Balayeuse pour sols et tapis |
| Type de brosse | Brosse simple |
| Capacité | 1 tasse et trois quarts |
| Référence fabricant | 421288 |
| Marque | Rubbermaid |