Prix : 945,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
NaceCare WV370 Wet/Dry 4 gallons de vide
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Moteur d’aspiration puissante 1,6 de Hp avec garantie de 2 an fournissant l’excellent recouvrement de sol ou l’eau sèche
- Moteur fournit 110" waterlift et 95 pi3/min de débit d’air
- Filtration de micron 0,5 excellent à 98,70 % d’efficacité pour une meilleure qualité de l’Air avec ou sans sacs
- Opération sèche ou humide dans une unité compacte et puissante
- Poignée de transport pratique de dumping
- Boule humide arrêt à flotteur assure l’eau n’atteint pas le moteur
- Réservoirs en polypropylène pour une durabilité maximale et de la mobilité
Poids &Dimensions
- Poids 25 lbs
- Longueur du cordon 42
- Ascenseur à eau 110 dans
- Longueur du tuyau 8-1/2 Pieds pi
Détails du produit
- Marque NaceCare
- Tension 120 V
- Matériau Plastique
- Décibels 61
- Numéro de référence du fabricant WV370
- Capacité 4 gallons gal
- Puissance en watts 1200 W
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
NaceCare WV370 Wet/Dry 4 gallons de vide
945,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit