Prix : 1 205,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour toutes les parties communes de grande circulation. Construction en plastique robuste ne se rouillera pas ; résiste aux dents et la décoloration. Finition texturée permet de masquer les rayures. Deux portes battantes à ressort aident à dissimuler des déchets et de contenir les odeurs. Porte de service à charnières accède facilement coulissant 50 gallon polyliner sac porte ou tip-out, doublure rigide étanche 35 gallon. Loquet de verrouillage décourage toute manipulation criminelle ; fonctionne avec ou sans clé. Conteneur de base accueille les attaches de sécurité. Conteneur est FM approuvé lorsqu’il est utilisé avec le revêtement rigide (vendu séparément). 25 "x 25 « x 42" H.
Poids &Dimensions
- Largeur 16-5/8 po (42,23 cm)
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Poids 78 lbs (35,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 50 gal (189,27 l)
- Type Poubelle standard
- Quantité par paquet 1
- Marque Rubbermaid
- Type de couvercle Couvercle de porte battante
- Série Place
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant FG396400BEIG
- Couvercle Oui
- Forme Rectangle
- Couleur Blanc
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rubbermaid® Ensemble Latch & Spacer
Article nº : B2258795
Pas encore évalué
26,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Banc de parc industriel™ mondial de 4 pieds avec dossier, vert
Article nº : 240125GN
Pas encore évalué
529,00 $
Poubelle Rubbermaid Plaza, 50 gallons - Beige
1205,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires