Prix : 1 849,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Profondeur 21,75 po (55,25 cm)
- Hauteur 39-1/2 po (100,33 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
- Ouverture de l’élimination 11-3/4 x 6-3/4 & 8 x 5 po
Détails du produit
- Matériau de la doublure Galvanisé
- Gallons par doublure 25 (94,64 l)
- Capacité 50 gal (189,27 l)
- Type Station de déchets/recyclage
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque Zone commerciale
- Type de couvercle Couvercle dôme
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 72720199
- Forme Rectangle
- Couleur Noir
- Pourcentage de contenu recyclé post-consommation 15 %
Conformité et certifications
- Écologique Oui
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SAM
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Claudia VanNorman
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cela ressemble beaucoup et est assez lourd pour ne pas s’inquiéter lors de grands vents déplaçant. J’aime particulièrement avoir les deux ordures régulières et compartiments poubelle de recyclage, comme je suis très grand sur le recyclage. Cela le rend facile pour les gens à faire la bonne chose ! Je recommande vivement ce produit !
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Comment enlever les bacs de he de l’unité ? Je n’ai pas pu trouver un 360 degrés d’unité.
Question posée par : Michael, janvier 29, 2015
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 29, 2015
•Deux doublures distincts et ouvertures de chaque côté créent une poubelle tout-en-un parfait / Centre de recyclage, ils s’ouvrir.
-
Parkview Recycling & Trash Can, 50 Gallon, Noir
1849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires