Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Automatique de main sèche offres 95 % économies sur des serviettes en papier.
Sèche mains en moins de 10-15 secondes à l’aide d’un débit d’air max pi3/min 58 et 19 000 MF vitesse de l’air. Une seule pièce en acier inoxydable finition comprend 2 vis anti-vandalisme serrure et clé. Puissance coupe automatiquement en cas d’utilisation irrégulière plus 60 secondes. Automatique à main sèche-cheveux offre une lumière bleue avec des connexions automatiques infrarouges qui permet de maximiser l’efficacité de séchage. Contient des instructions et plaque de montage mural. 120V, 50/60 Hz, 1 600 watts. Membre du US Green Building Council. 5 an de garantie limitée.
Sèche mains en moins de 10-15 secondes à l’aide d’un débit d’air max pi3/min 58 et 19 000 MF vitesse de l’air. Une seule pièce en acier inoxydable finition comprend 2 vis anti-vandalisme serrure et clé. Puissance coupe automatiquement en cas d’utilisation irrégulière plus 60 secondes. Automatique à main sèche-cheveux offre une lumière bleue avec des connexions automatiques infrarouges qui permet de maximiser l’efficacité de séchage. Contient des instructions et plaque de montage mural. 120V, 50/60 Hz, 1 600 watts. Membre du US Green Building Council. 5 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/10 po (23,11 cm)
- Profondeur 7-2/5 po (18,8 cm)
- Hauteur 11-1/10 po (28,19 cm)
Détails du produit
- Activation Automatique
- Temps de séchage 10 - 15 secondes
- Style de séchage Sous-mains
- CFM 58 CFM
- Tension 120 V
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Non
- Description Automatique à la main sèche
- Ampérage 12,5 A
- Puissance en watts 1600 W
- Type Automatique
- Marque Palmer Fixture
- Matériau Acier inoxydable
- Décibels 77
- Style BluStorm
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant HD095009
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dio
Date de : Octobre 09, 2020
-
Reviewer : Dio
Date de : Octobre 08, 2020
Votre commentaire :
air coup très cohérente et les mains sèches rapide.. -
Reviewer : marque de
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté 3 séchoirs à mains tous différents et c’était la meilleure et je l’utilise sur tous mes nouveaux projets -
Reviewer : Dean Paul
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce sèche-mains est le tueur. Nos employés pensé que ce serait un de ces séchoirs que vous mettez vos mains sous pendant cinq minutes, puis les essuyer sur votre pantalon. PAS TELLEMENT !! Cette chose va souffler votre peau si vous le permettez ! Très bon produit !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 249,05 $ avec ce produit comparable
Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V
Article nº : 641164
Expédition en un jour ouvrable
379,95 $
comparer les élémentsBluStorm® Sèche-mains automatique, Acier Noir/Gris, 120V
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires