Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série de sèche-mains électriques SLIMdri de World Dryer offre une solution de séchage des mains économique et respectueuse de l’environnement. Il consomme jusqu’à 80 % moins d’énergie et sèche 40 % plus rapidement que les modèles standard. Sa technologie antimicrobienne et son fonctionnement mains libres offrent une expérience de séchage sanitaire tout en prolongeant la durée de vie. Des fonctionnalités telles que le montage en surface et la tension universelle simplifient l’installation. Le L-971A est construit avec un matériau de couverture en aluminium dans une finition chromée brossée, soutenue par une garantie limitée de 10 ans. Son design compact et contemporain s’adapte à tous les environnements commerciaux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- FONCTIONNEMENT SANS CONTACT ET CONCEPTION COMPACTE: mains libres pour une hygiène saine, sèche 40 % plus rapidement que les applications standard avec un flux d’air amélioré, capteur optique infrarouge automatique. Fonctionne pendant que les mains sont sous le ventilateur. Arrêtez-vous dans les 3 secondes lorsque les aiguilles sont retirées, ou dans les 60 secondes si les aiguilles ne sont pas enlevées.
- HYGIÉNIQUE - SteriTouch® technologie antimicrobienne inhibant la croissance des bactéries, des moisissures et des champignons prolongeant la durée de vie du séchoir
- RÉGULATEUR DE TENSION UNIVERSEL: s’adapte à toutes les alimentations électriques (110-120 / 208 / 220 - 240VAC 50/60 Hz)
- EFFICACE et ÉCONOMIQUE: utilise 70 % moins d’énergie que les sèche-mains concurrents, l’option de chauffage flexible on/off donne au propriétaire plus de contrôle sur les coûts
- INSTALLATION FACILE : réduit les coûts d’entrée de la ligne
- DURABLE: Le couvercle en aluminium moulé sous pression en finition époxy blanche résiste à l’usure
- CONFORME ADA: monté en surface
- GARANTIE LIMITÉE DE 10 AN
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Profondeur 3-9/10 po (9,91 cm)
- Hauteur 10-7/10 po (27,18 cm)
Détails du produit
- Activation Automatique
- Style de séchage Sous-mains
- CFM 70 CFM
- Tension 120-240 V
- Emplacement de montage Murale
- Ampérage 8,7-4,3 A
- TR/MIN 13 000 tr/min
- Puissance en watts 950 W
- Type Automatique
- Marque Sécheuse monde
- Matériau Aluminium
- Décibels 83
- Style SLIMdri
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant L-974
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Certifications cETLus, IP23, GreenSpec
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V
Article nº : 641164
Expédition en un jour ouvrable
379,95 $
comparer les élémentsSèche-mains automatique SLIMdri sèche-linge, compatible ADA, Aluminium blanc, 120-240V
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires