Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Sèche-mains automatique SLIMdri sèche-linge, compatible ADA, Aluminium blanc, 120-240V

Sèche-mains automatique SLIMdri sèche-linge, compatible ADA, Aluminium blanc, 120-240V

Article nº : WB261465

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 709,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Séchoir automatique à main World Dryer Economy, Conforme à l’ADA, Blanc, 120-240V

Séchoir automatique à main World Dryer Economy, Conforme à l’ADA, Blanc, 120-240V

Dyson Airblade™ V Sèche-mains à basse tension À basse tension HU02, Nickel - 307174-01

Dyson Airblade™ V Sèche-mains à basse tension À basse tension HU02, Nickel - 307174-01

Dyson Airblade™ V Quiet High Voltage HU02, Nickel - 307172-01

Dyson Airblade™ V Quiet High Voltage HU02, Nickel - 307172-01

Global Industrial™ High Velocity Vertical Automatic Hand Dyer W/ HEPA Filter, Argent, 110-120V

Global Industrial™ High Velocity Vertical Automatic Hand Dyer W/ HEPA Filter, Argent, 110-120V

Xlerator® sèche-mains automatique, acier inoxydable brossé, 110-120V

Xlerator® sèche-mains automatique, acier inoxydable brossé, 110-120V

Xlerator® sèche-mains automatique, fibre de verre Thermoset blanc, 110-120V

Xlerator® sèche-mains automatique, fibre de verre Thermoset blanc, 110-120V

La série de sèche-mains électriques SLIMdri de World Dryer offre une solution de séchage des mains économique et respectueuse de l’environnement. Il consomme jusqu’à 80 % moins d’énergie et sèche 40 % plus rapidement que les modèles standard. Sa technologie antimicrobienne et son fonctionnement mains libres offrent une expérience de séchage sanitaire tout en prolongeant la durée de vie. Des fonctionnalités telles que le montage en surface et la tension universelle simplifient l’installation. Le L-971A est construit avec un matériau de couverture en aluminium dans une finition chromée brossée, soutenue par une garantie limitée de 10 ans. Son design compact et contemporain s’adapte à tous les environnements commerciaux.

Caractéristiques :
  • FONCTIONNEMENT SANS CONTACT ET CONCEPTION COMPACTE: mains libres pour une hygiène saine, sèche 40 % plus rapidement que les applications standard avec un flux d’air amélioré, capteur optique infrarouge automatique. Fonctionne pendant que les mains sont sous le ventilateur. Arrêtez-vous dans les 3 secondes lorsque les aiguilles sont retirées, ou dans les 60 secondes si les aiguilles ne sont pas enlevées.
  • HYGIÉNIQUE - SteriTouch® technologie antimicrobienne inhibant la croissance des bactéries, des moisissures et des champignons prolongeant la durée de vie du séchoir
  • RÉGULATEUR DE TENSION UNIVERSEL: s’adapte à toutes les alimentations électriques (110-120 / 208 / 220 - 240VAC 50/60 Hz)
  • EFFICACE et ÉCONOMIQUE: utilise 70 % moins d’énergie que les sèche-mains concurrents, l’option de chauffage flexible on/off donne au propriétaire plus de contrôle sur les coûts
  • INSTALLATION FACILE : réduit les coûts d’entrée de la ligne
  • DURABLE: Le couvercle en aluminium moulé sous pression en finition époxy blanche résiste à l’usure
  • CONFORME ADA: monté en surface
  • GARANTIE LIMITÉE DE 10 AN


Poids &Dimensions

  • Largeur 11-1/2 po (29,21 cm)
  • Profondeur 3-9/10 po (9,91 cm)
  • Hauteur 10-7/10 po (27,18 cm)

Détails du produit

  • Activation Automatique
  • Style de séchage Sous-mains
  • CFM 70 CFM
  • Tension 120-240 V
  • Emplacement de montage Murale
  • Ampérage 8,7-4,3 A
  • TR/MIN 13 000 tr/min
  • Puissance en watts 950 W
  • Type Automatique
  • Marque Sécheuse monde
  • Matériau Aluminium
  • Décibels 83
  • Style SLIMdri
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant L-974
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • ADA conforme Oui
  • Certifications cETLus, IP23, GreenSpec
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Article nº : 641164

(6)

Expédition en un jour ouvrable

389,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Sèche-mains automatique SLIMdri sèche-linge, compatible ADA, Aluminium blanc, 120-240V

Sèche-mains automatique SLIMdri sèche-linge, compatible ADA, Aluminium blanc, 120-240V

Article nº : WB261465

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Sèche-mains automatique SLIMdri sèche-linge, compatible ADA, Aluminium blanc, 120-240V
    Sèche-mains automatique SLIMdri sèche-linge, compatible ADA, Aluminium blanc, 120-240V
    Sèche-mains automatique SLIMdri sèche-linge, compatible ADA, Aluminium blanc, 120-240V
    Sèche-mains automatique SLIMdri sèche-linge, compatible ADA, Aluminium blanc, 120-240V
    Sèche-mains automatique SLIMdri sèche-linge, compatible ADA, Aluminium blanc, 120-240V
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant