Prix : 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Haute vitesse, sèche en aussi peu que 10 secondes
- La conception efficace utilise 80 % moins d’énergie que les sèche-mains conventionnels
- S’ajuste entre le chauffage allumé / éteint et les commandes du moteur à 3 vitesses pour optimiser le son, le confort et l’efficacité énergétique
- Le capteur infrarouge automatique dispose d’un arrêt anti-vandalisme de 30 secondes
- La technologie antimicrobienne améliore l’assainissement et prolonge la durée de vie du moteur
- Le moteur dure jusqu’à 3 fois plus longtemps que la concurrence
- Une installation facile réduit les coûts d’entrée
- Buse à port unique de haute intensité
- Le couvercle en aluminium moulé sous pression en finition époxy blanche résiste à l’usure
- Fonctionne sur une alimentation 208-240V (60 Hz)
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Profondeur 9-3/10 po (23,62 cm)
- Hauteur 7-3/5 po (19,3 cm)
- Poids 11-3/10 lbs
Détails du produit
- Temps de séchage 10 secondes
- Activation Automatique
- Style de séchage Sous-mains
- Emplacement de montage Murale
- Tension 208-240 V
- Ampérage 5,2 A
- Puissance en watts 1200 W
- Type Automatique
- Marque Sécheuse monde
- Matériau Aluminium
- Décibels 85/93/78
- Style SMARTdri Plus
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant K4 - 974P 2
- Couleur Blanc
-
Sèche-mains automatiques
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Distributeur de papier - B-2890 Bobrick® en saillie unique Pain enorme
Article nº : B489363
Pas encore évalué
109,95 $
ASI® en saillie WC siège couvercle du distributeur en acier inox satiné - 0477-SM
Article nº : B201858
Pas encore évalué
67,95 $
Contenant pour jeter les serviettes hygiéniques ASI®, montage en surface – 0852
Article nº : B201884
56,95 $
Monde sèche main Smartdri sécheuse évidement Kit - SS - KKR-973
Article nº : 260864
Pas encore évalué
229,95 $
Sèche-mains World Dryer SMARTdri Plus Automatic, Aluminium Blanc, 208/240V
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires