Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Distributeurs de serviettes en papier automatique livrer des quantités mesurées de papier éponge pour éviter le gaspillage et d’améliorer l’assainissement. Distributeur d’essuie s’active automatiquement avec le mouvement de l’utilisateur, fonctionne silencieusement et s’arrête automatiquement lorsque les mains sont retirés de la gamme de capteur.
Verrou serrure avec clé métallique standard. Distributeur d’essuie dispose des paramètres réglables pour longueur de la feuille, délai et mode d’économie de papier. Chaque luminaire est batterie exploité et fonctionne avec des piles D alcalines 4 (non inclus) pour un fonctionnement longue durée, comprend également une batterie faible lumière. Facile à recharger, le distributeur d’essuie automatique cales serviette rouleaux de toute attaque marque jusqu'à 800' L x 8 "W. mesures 11-1/4 » W x 9-1/4 « D x 15 » H.
Verrou serrure avec clé métallique standard. Distributeur d’essuie dispose des paramètres réglables pour longueur de la feuille, délai et mode d’économie de papier. Chaque luminaire est batterie exploité et fonctionne avec des piles D alcalines 4 (non inclus) pour un fonctionnement longue durée, comprend également une batterie faible lumière. Facile à recharger, le distributeur d’essuie automatique cales serviette rouleaux de toute attaque marque jusqu'à 800' L x 8 "W. mesures 11-1/4 » W x 9-1/4 « D x 15 » H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Largeur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur automatique réglable de rouleau de serviette de papier sans contact
- Capacité 8" roll
- Type Automatique
- Type de papier Rouleau non perforé
- Marque Palmer Fixture
- Matériau Plastique
- Style Touche libre
- Numéro de référence du fabricant TD024502
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JESSE
Date de : Janvier 02, 2021
-
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
easly installé et le travail dès le déballage, employés comme n’ayant ne pas de toucher la poignée pour obtenir des serviettes.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 210,00 $ avec ce produit comparable
Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
Article nº : 640932
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
179,95 $
comparer les élémentsDistributeur automatique réglable de rouleau de serviette de papier sans contact de montage de Palmer, noir
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires