Prix : 87,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le ClassicSeries™ Surface monté distributeur d’essuie avec bouton de verrouillage nécessite un minimum d’entretien et est idéal pour une utilisation dans les zones de trafic moyen. Construit en acier résistant à la corrosion, avec une finition satinée qui va bien avec n’importe quel décor. Distribue 200 serviettes pliables ou 275 serviettes multifold, mesurant 3-1/8 » à 3-13/16 » de profondeur sans réglage ni adaptateurs. Caractéristiques poignée serrure et charnière piano. Dimensions : 10-3/4" W x 4" D x 7-1/8 "H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 10-3/4 po (27,31 cm)
- Hauteur 7-1/8 po (18,1 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur horizontal ™ serviettes en papier ClassicSeries
- Capacité 200 C-Fold/275 multiples
- Type Manuelle
- Type de papier C-Fold/multiple
- Marque Bobrick
- Matériau Acier inoxydable
- Style Tirez
- Numéro de référence du fabricant B-2621
- Couleur Stainless
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CRYSTAL
Date de : Avril 20, 2020
-
Reviewer : Chefselections1
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne très bien comme un add on porte serviette
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Bacterial Enzyme Odor Eliminator, Bouteille de 1 quarts, 6/Caisse
Article nº : 640410
Pas encore évalué
84,95 $
Bobrick® ClassicSeries® distributeur horizontal de serviettes en papier plié, acier inoxydable
87,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires