Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bobrick® ClassicSeries™ Surface Mount Convertible Folded Paper Towel Dispenser/Receptacle

Bobrick® ClassicSeries™ Surface Mount Convertible Folded Paper Towel Dispenser/Receptacle

Article nº : WBB489388

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 955,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié convertible semi-encastré/réceptacle

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié convertible semi-encastré/réceptacle

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié convertible encastré/Réceptacle

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié convertible encastré/Réceptacle

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur automatique de serviettes en papier convertible encastré/réceptacle

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur automatique de serviettes en papier convertible encastré/réceptacle

Bobrick® automatique touch free pull down distributeur de rouleau de serviettes en papier, acier inoxydable

Bobrick® automatique touch free pull down distributeur de rouleau de serviettes en papier, acier inoxydable

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié encastré/réceptacle

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié encastré/réceptacle

Bobrick® miroir Frameless - 17-1/2" W x 23-1/2" H - B1556 1824

Bobrick® miroir Frameless - 17-1/2" W x 23-1/2" H - B1556 1824

Distributeur de savon montée Surface de Bobrick® ConturaSeries® - B-4112

Distributeur de savon monté en surface Bobrick® ConturaSeries® – B-4112

Dévidoir de papier hygiénique à plusieurs rouleaux et montage en surface Bobrick® ClassicSeries™ - B2888

Dévidoir de papier hygiénique à plusieurs rouleaux et montage en surface Bobrick® ClassicSeries™ – B2888

ClassicSeries™ Surface monté Convertible plié serviette d’et chaque récipient est idéal pour une utilisation dans les toilettes du trafic lourd et évolution des zones. Unité inclut le module de serviette de papier plié convertible et module de poubelle 12 gallon, ce qui peut être substitué à un module serviette universel rouleau sans contact et 18 gallon poubelle. Armoire n’est pas remplacé lors du changement de modules. Construit en acier résistant à la corrosion, avec une finition satinée qui va bien avec n’importe quel décor. Distribue 600 plis en C ou 800 serviettes multiples. Caractéristiques amovibles Corbeille qui se verrouille en Conseil des ministres pour une sécurité accrue. Rebord biseauté sans soudure. Dimensions : 16" W x 4" D x 54-3/4 "H.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 4 in (10,16 cm)
  • Largeur 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur 54-3/4 po (139,07 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Murale
  • Type de taille 600-C-Fold/800-multiple
  • Description ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier covertible/réceptacle à déchets
  • Capacité 600 C-Fold/800 multiples
  • Type Manuelle
  • Type de papier C-Fold/multiple
  • Marque Bobrick
  • Matériau Acier inoxydable
  • Style Tirez
  • Numéro de référence du fabricant B-3949
  • Couleur Stainless
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Becky

    Date de : Avril 03, 2020

    Désencombre la salle de bain.
    Votre commentaire :
    Plus de poubelles qui se gênent pour nettoyer! Grande capacité et facile à vider et recharger.
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
Bobrick® ClassicSeries™ Surface Mount Convertible Folded Paper Towel Dispenser/Receptacle

Bobrick® ClassicSeries™ Surface Mount Convertible Folded Paper Towel Dispenser/Receptacle

Article nº : WBB489388