Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’ouverture du distributeur de serviette papier distribuera serviettes multiforme et C-fold. Ouverture de serviette a roulé barre palpeuse. Comprend la serrure à clé pour réduire le vol et le vandalisme. Avant chargement pour l’entretien et une maintenance facile.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur manuel
- Capacité 250 C-Fold/Multifold
- Type Manuelle
- Type de papier C-Fold/multiple
- Marque Frost
- Matériau Acier inoxydable
- Style Tirez
- Numéro de référence du fabricant 107
- Couleur Stainless
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 87,00 $ avec ce produit comparable
Distributeur mondial ™ de serviettes en papier plié, acier inoxydable
Article nº : 640902
Expédition en un jour ouvrable
92,95 $
comparer les élémentsDistributeur plié de serviette en papier de givre, acier inoxydable
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires