Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Aucune salle de bains publique ne devrait être laissée sans ces distributeurs de serviettes montés sur le mur et les unités de réceptacle. Ces unités inox combinent la commodité d’un distributeur d’essuie avec un réceptacle pour la main facile nettoyage et élimination des déchets dans un domaine. Distributeur d’essuie détient C-fold ou essuie-tout multi-plier. Bords ourlés sur ouvertures distributeur serviette permettent une distribution sûre et facile. Ces distributeurs de serviettes de bain combinaison et les poubelles sont fabriquees en acier inoxydable de calibre facile à nettoyer, lourd type 304. Fonctionnalité des portes dissimulées 3/16" dia., piano inox charnières et serrures à paillettes pour la sécurité. Poubelle de placard comprend une poubelle en acier inoxydable amovible pour un entretien facile. Ces serviettes du distributeur et trash can unités exigent un ouverture pour l’installation du mur. ADA conforme.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Largeur 14-1/4 po (36,2 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Type de taille 350-C-Fold/475-multiple
- Description Distributeur manuel traditionnel de serviettes en papier/poubelle
- Mur en rack 12-3/4 po l x 4-1/4 po P x 26-1/2 po H
- Capacité 350 C-Fold/475 multiples
- Type de papier C-Fold/multiple
- Type Manuelle
- Marque American Specialties
- Matériau Acier inoxydable
- Style Tirez
- Numéro de référence du fabricant 0462-AD
- Couleur Stainless
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARTY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ASI® distributeur/réceptacle traditionnel de serviette en papier plié encastré
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires