Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Échelle roulante multidirectionnelle, acier, 13 échelons perforés, 24 po l, rampe Cal/OSHA

Échelle roulante multidirectionnelle, acier, 13 échelons perforés, 24 po l, rampe Cal/OSHA

Article nº : WBB2223814

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 309,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Échelle roulante multidirectionnelle, acier, 8 échelons perforés, 16 po l, rampe Cal/OSHA

Échelle roulante multidirectionnelle, acier, 8 échelons perforés, 16 po l, rampe Cal/OSHA

Échelle roulante multidirectionnelle, acier, 7 échelons perforés, 24 po l, rampe Cal/OSHA

Échelle roulante multidirectionnelle, acier, 7 échelons perforés, 24 po l, rampe Cal/OSHA

Échelle roulante multidirectionnelle, acier, 7 échelons perforés, 16 po l, rampe Cal/OSHA

Échelle roulante multidirectionnelle, acier, 7 échelons perforés, 16 po l, rampe Cal/OSHA

Modifier l’étape 4 échelle pliante Lock-N-Stock - LS42410

Escabeau repliable Lock-N-Stock modifié, 4 étapes - - LS42410

Modifier l’étape 3 échelle pliante Lock-N-Stock - LS32410

Escabeau repliable Lock-N-Stock modifié, 3 étapes - - LS32410

Échelle roulante, 16 marches perforées, 3 po l, acier, marche du dessus de 10 po P - 318P

Perforé 16"W 3 Step Steel Rolling Ladder 10"D Top Step - 318P

Marchepied pliable Lock-N-Stock à 3 marches - LS3247

Escabeau pliant Lock-N-Stock à 3 marches, LS3247

Ballymore 4 Step Lock-N-Stock Pliage Échelle roulante, capacité de 350 lb

Ballymore 4 Step Lock-N-Stock Pliage Échelle roulante, capacité de 350 lb

Marchepied pliable Lock-N-Stock à 2 marches - LS2247

Escabeau pliant Lock-N-Stock à 2 marches, LS2247

LPD commerce statique dissipatif Kick escabeau W / 3 conductrice printemps chargé roulettes - C8000

LPD commerce statique dissipatif Kick escabeau W / 3 conductrice printemps chargé roulettes - C8000

Échelle roulante multidirectionnelle, acier, 13 échelons perforés, 24 po l, rampe Cal/OSHA

ANGLE STANDARD
ÉCHELLE EN ACIER DE ROULEMENT

Se déplace latéralement pour s’adapter dans des virages serrés et à proximité de tablettes. Parfait pour les espaces confinés et des allées étroites. Pivots dans son propre rayon. Conception unique de cinq roulettes. Pédale robuste robuste facile à utiliser activé lockstep. 14" profond haute marche. Étape perforée est une surface solide avec des perforations pour la résistance au glissement. Capacité de 450 lb. Satisfait aux prescriptions OSHA et ANSI.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 94 in (238,76 cm)
  • Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 40 in (101,6 cm)
  • Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 130 in (330,2 cm)
  • Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
  • Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
  • Poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 120-131" »

Détails du produit

  • Assemblage requis À assembler
  • Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
  • Pourcentage de contenu recyclé 100 %
  • Type d’étape Perforé
  • Type d’échelle Échelle de roulement
  • Type Standard
  • Marque Ballymore
  • Nombre d’étapes 13
  • Matériau Acier
  • Angle de pas 59
  • Numéro de référence du fabricant CAL PEP - 13P
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifications Cal OSHA et ANSI
  • Écologique Oui
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
Échelle roulante multidirectionnelle, acier, 13 échelons perforés, 24 po l, rampe Cal/OSHA

Échelle roulante multidirectionnelle, acier, 13 échelons perforés, 24 po l, rampe Cal/OSHA

Article nº : WBB2223814