Prix : 2 429,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Échelle roulante multidirectionnelle, acier, 14 échelons perforés, 24 po l, rampe Cal/OSHA
ANGLE STANDARD
ÉCHELLE EN ACIER DE ROULEMENT
Se déplace latéralement pour s’adapter dans des virages serrés et à proximité de tablettes. Parfait pour les espaces confinés et des allées étroites. Pivots dans son propre rayon. Conception unique de cinq roulettes. Pédale robuste robuste facile à utiliser activé lockstep. 14" profond haute marche. Étape perforée est une surface solide avec des perforations pour la résistance au glissement. Capacité de 450 lb. Satisfait aux prescriptions OSHA et ANSI.
ANGLE STANDARD
ÉCHELLE EN ACIER DE ROULEMENT
Se déplace latéralement pour s’adapter dans des virages serrés et à proximité de tablettes. Parfait pour les espaces confinés et des allées étroites. Pivots dans son propre rayon. Conception unique de cinq roulettes. Pédale robuste robuste facile à utiliser activé lockstep. 14" profond haute marche. Étape perforée est une surface solide avec des perforations pour la résistance au glissement. Capacité de 450 lb. Satisfait aux prescriptions OSHA et ANSI.
Poids &Dimensions
- Profondeur 100 po (254 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 140 in (355,6 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 280 lbs (127,27 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 132-143" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Perforé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Type Standard
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 14
- Matériau Acier
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant CAL PEP - 14P
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA et ANSI
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Échelle roulante multidirectionnelle, acier, 14 échelons perforés, 24 po l, rampe Cal/OSHA
2429,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires