Prix : 5 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
14 étape roulant échelle 24 "W dentelé étape w / OSHA balustrade CLA WA144014G
Échelle de roulement de Ballymore amélioré avec le poids breveté actionnés étrier de verrouillage de sécurité. Cet état de la technique lockstep n'a qu’une seule pédale qui soulève l’échelle en position de verrouillage. Votre poids active l’étape lock, verrouillage de l’échelle au sol en position escalade et gravir les échelons. Ces échelles comportent la construction en acier pour une durabilité. Échelles sont notés pour contenir jusqu'à 450lbs.
Échelle de roulement de Ballymore amélioré avec le poids breveté actionnés étrier de verrouillage de sécurité. Cet état de la technique lockstep n'a qu’une seule pédale qui soulève l’échelle en position de verrouillage. Votre poids active l’étape lock, verrouillage de l’échelle au sol en position escalade et gravir les échelons. Ces échelles comportent la construction en acier pour une durabilité. Échelles sont notés pour contenir jusqu'à 450lbs.
Poids &Dimensions
- Profondeur 100 po (254 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 140 in (355,6 cm)
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Profondeur de pas supérieure 14 in (35,56 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Hauteur 185 in (469,9 cm)
- Hauteur de travail 18' po
- Poids 280 lbs (127,27 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 132-143" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Description Poids actionnés de sécurité échelle de roulement
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Type d’étape Dentelé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 14
- Matériau Acier
- Hauteur maximale de la plate-forme 140
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant CAL WA144014G
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA et ANSI
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
14 étape roulant échelle 24 "W dentelé étape w / OSHA balustrade CLA WA144014G
5119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires