Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Échelle roulante Canway, pente de sécurité de 50 degrés, 13 échelons, 172 po H, blocage et déblocage

Montré avec l’étape 6

Échelle roulante Canway, pente de sécurité de 50 degrés, 13 échelons, 172 po H, blocage et déblocage

Article nº : WBB0003925

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 669,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Échelle roulante Canway, pente de sécurité de 50 degrés, 6 échelons, 102 po H, blocage et déblocage

Échelle roulante Canway, pente de sécurité de 50 degrés, 6 échelons, 102 po H, blocage et déblocage

Échelle roulante Canway, pente de sécurité de 50 degrés, 4 échelons, 82 po H, blocage et déblocage

Échelle roulante Canway, pente de sécurité de 50 degrés, 4 échelons, 82 po H, blocage et déblocage

Escalier pente 50" échelle de roulement - 5 marches - Degré 50 - Capacité de 400 lb - Bleu

Escalier mobile sur roues, 50 po, 5 marches, inclinaison de 50 degrés, capacité de 400 lb, bleu

54" pente standard échelle de roulement - 6 marches - Degré 60 - Capacité de 400 lb - Bleu

Échelle sur roulettes, pente standard, 54 po, 6 échelons, 60 degrés, capacité de 400 lb, bleue

36" pente standard échelle de roulement - 4 marches - Degré 60 - Capacité de 400 lb - Bleu

Échelle sur roulettes, pente standard, 36 po, 4 échelons, 60 degrés, capacité de 400 lb, bleue

27" pente standard échelle de roulement - 3 marches - Degré 60 - Capacité de 400 lb - Bleu

Échelle sur roulettes, pente standard, 27 po, 3 échelons, 60 degrés, capacité de 400 lb, bleue

Modifier l’étape 4 échelle pliante Lock-N-Stock - LS42410

Escabeau repliable Lock-N-Stock modifié, 4 étapes - - LS42410

Modifier l’étape 3 échelle pliante Lock-N-Stock - LS32410

Escabeau repliable Lock-N-Stock modifié, 3 étapes - - LS32410

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Station de travail pour présentation Luxor, hauteur ajustable, 3 tablettes, 24 po l x 31 po D x 39 po - 45 po H, gris

Station de travail pour présentation Luxor, hauteur ajustable, 3 tablettes, 24 po l x 31 po D x 39 po - 45 po H, gris

LPD commerce statique dissipatif Kick escabeau W / 3 conductrice printemps chargé roulettes - C8000

LPD commerce statique dissipatif Kick escabeau W / 3 conductrice printemps chargé roulettes - C8000

Échelle roulante Canway, pente de sécurité de 50 degrés, 13 échelons, 172 po H, blocage et déblocage

Escaliers roulants de pente de sécurité de le degré 50 Canway ont une construction tubulaire rond. Bande de roulement perforés étapes avec capacité 400 lb. mesures de profondeur 9-1/2". mains courantes de hauteur 42". Fonctionnement de temps Lock et libération. Satisfait ou dépasse la norme ANSI 14,7 et OSHA 1 910,29 normes. Engineered certifié. Répond aux exigences de Canada Ministère du travail. Couleur : bleu. 28" W x 19" marche du haut D.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 128 dans
  • Largeur de pas 28 dans
  • Largeur 38 dans
  • Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 130 dans
  • Profondeur de pas supérieure 19 dans
  • Hauteur 172
  • Capacité de poids 400 lbs
  • Poids 290 lbs

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Main courante Oui
  • Type d’étape Acier
  • Type d’échelle Échelle de roulement
  • Type de cadre Tube rond
  • Marque Canway
  • Nombre d’étapes 13
  • Matériau Acier
  • Angle de pas Degré 50 sécurité pente
  • Style -
  • Numéro de référence du fabricant 13SH
  • Couleur Bleu
  • Roulettes -
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Échelle roulante Canway, pente de sécurité de 50 degrés, 13 échelons, 172 po H, blocage et déblocage

Échelle roulante Canway, pente de sécurité de 50 degrés, 13 échelons, 172 po H, blocage et déblocage

Article nº : WBB0003925

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant