Prix : 2 399,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Canway 50 degrés sécurité pente rouler Ladder, étape 9, 132" H, tourne en Place
Escaliers roulants de pente de sécurité de le degré 50 Canway ont une construction tubulaire rond. Bande de roulement perforés étapes avec capacité 400 lb. Tourne en place sur son propre axe. Positif quatre points positionnement sur le plancher. Toutes les échelles ont deux 5" caoutchouc roulettes pivotantes à l’avant et deux roues de polyoléfine de 8" à l’arrière. 28" W x 9,5" étapes D. Toutes les échelles ont des mains courantes H 42". Satisfait ou dépasse la norme ANSI 14,7 et OSHA 1 910,29 normes. Engineered certifié. Répond aux exigences de Canada Ministère du travail. La finition de manteau de poudre bleu durable. Fait au Canada. Ajouter 42" à hauteur de la plus haute marche pour une hauteur totale de l’échelle.
Escaliers roulants de pente de sécurité de le degré 50 Canway ont une construction tubulaire rond. Bande de roulement perforés étapes avec capacité 400 lb. Tourne en place sur son propre axe. Positif quatre points positionnement sur le plancher. Toutes les échelles ont deux 5" caoutchouc roulettes pivotantes à l’avant et deux roues de polyoléfine de 8" à l’arrière. 28" W x 9,5" étapes D. Toutes les échelles ont des mains courantes H 42". Satisfait ou dépasse la norme ANSI 14,7 et OSHA 1 910,29 normes. Engineered certifié. Répond aux exigences de Canada Ministère du travail. La finition de manteau de poudre bleu durable. Fait au Canada. Ajouter 42" à hauteur de la plus haute marche pour une hauteur totale de l’échelle.
Poids &Dimensions
- Profondeur 89 dans
- Largeur de pas 28 dans
- Largeur 37 dans
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 90 dans
- Profondeur de pas supérieure 19 dans
- Hauteur 132
- Capacité de poids 400 lbs
- Poids 265 lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Main courante Oui
- Type d’étape Acier
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Type de cadre Tube rond
- Marque Canway
- Nombre d’étapes 9
- Matériau Acier
- Angle de pas Degré 50 sécurité pente
- Style Tourne en Place
- Numéro de référence du fabricant 9SHR
- Couleur Bleu
- Roulettes -
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Canway 50 degrés sécurité pente rouler Ladder, étape 9, 132" H, tourne en Place
2399,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit