Prix : 2 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Parfait pour une utilisation dans les zones d’entrepôt, entrepôt et entretien. Conçu pour prendre une utilisation quotidienne intensive. Augmenter la productivité rapidement en prenant l’échelle où le travail est. Rapide, eLock travaille en marchant sur le cran inférieur à soulever les roulettes ; pieds en caoutchouc poignée étage. Enfoncer un desserrage des freins pour rouler l’échelle. Facilité de montage. 14" profond haute marche et main courante. Finition de sécurité orange.
Poids &Dimensions
- Profondeur 100 po (254 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 140 in (355,6 cm)
- Profondeur de pas supérieure 14 in (35,56 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 280 lbs (127,27 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 132-143" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Description Échelle de roulement en acier perforé
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Perforé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Type Pédale de pied
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 14
- Matériau Acier
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant CAL FS144014P.-O.
- Couleur Orange
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA et ANSI
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étape 14 acier 24" O roulant échelle 14 perforé" D haute marche verrouillage pas Orange w/Cal OSHA main courante
2109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires