Souvent achetés ensemble
Prix : 265,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 265,95 $ ch.
- Achetez 3-5 259,95 $ ch.
- Acheter 6+ 249,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CHARIOTS D’ESCABEAU PLIANT
Panier d’escabeau pliant en deux étapes
Chariots d’escabeau pliant sont facilement convertibles pour la polyvalence et la fonctionnalité. Escabeau chariots sont facilement convertibles d’un escabeau en deux étapes dans un camion de main en quelques secondes. En aluminium robuste pour une mobilité durable résistance et légèreté. Poignées offrent confort et prise ferme. Nez plat mesures 15". roues de diamètre 4" assurer le transport sans heurt. Capacité de camion de main est 130 lb échelle capacité est 250 lb plis à seulement 3-1/2" épais quand pas en service.
Panier d’escabeau pliant en deux étapes
Chariots d’escabeau pliant sont facilement convertibles pour la polyvalence et la fonctionnalité. Escabeau chariots sont facilement convertibles d’un escabeau en deux étapes dans un camion de main en quelques secondes. En aluminium robuste pour une mobilité durable résistance et légèreté. Poignées offrent confort et prise ferme. Nez plat mesures 15". roues de diamètre 4" assurer le transport sans heurt. Capacité de camion de main est 130 lb échelle capacité est 250 lb plis à seulement 3-1/2" épais quand pas en service.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 20-3/8 po (51,75 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 12-23" »
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Marque Vestil
- Nombre d’étapes 2
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant C-130-2
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Escabeau de pliage fonctionne aussi comme un coup de main de camions 20 H "D x 37 »
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires